Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussures basses de sécurité VD 3503 SST SF ESD S3 Extra Large Taille 37

  • ERIKS:14627197
  • Fabricant:4044348659670
Image 1
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO - Microfibre ultralégère et lisse - Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure - Deux fermetures velcro réglables individuellement pour une tenue idéale - Coque renforcée, résistant à l’abrasion - Patte fermée - Embout de protection en aluminium - Protection anti-perforation sans métal, très flexible, SECURA FLEX - Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre - Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD - Protection contre les décharges électrostatiques - Multiflex® Technologie - Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD
Ajouter à la liste

185.65 CHF/ Pairehors TVA

200.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA