Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussures basses de sécurité VD 3500 SST SF ESD S3 Extra Large Taille 42

  • ERIKS:14131536
  • Fabricant:4044348590584
Image 1
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO - Microfibre ultralégère et lisse - Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure - Patte fermée - Embout de protection en aluminium - Protection anti-perforation sans métal, très flexible, SECURA FLEX - Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre - Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD - Protection contre les décharges électrostatiques - Multiflex® Technologie - Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD
Ajouter à la liste

156.40 CHF/ Pairehors TVA

169.07 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Série
VD 3500 SST SF SRC