Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussures basses de sécurité VD 3500 BOA SST SF ESD S3 Largeur normale Taille 40

  • ERIKS:14131371
  • Fabricant:4044348597866
Image 1
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO - Ultra-lightweight smooth microfibre - Comfortable fit due to seamless shoe design - BOA® Fit System - Reinforced, abrasion-resistant toe guard - Dust guard tongue - Aluminium toe cap - Highly flexible, metal-free puncture resistance SECURA FLEX - Functional lining made of breathable textile and microfibre - Replaceable comfort insole ERGO-SOFT ESD - Protection against electrostatic discharge - Multiflex® Technology - Outsole Perbunan Athletic ESD
Ajouter à la liste

217.25 CHF/ Pairehors TVA

234.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Série
VD 3500 BOA SST SF SRC
Pointure
40
Modèle
Chaussure basse
Largeur
NB
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Microfibre
Couleur
Noir
Matériau de la coque du protection
Aluminium
Semelle résistante à la chaleur
220°C
Résistante aux glissement
SRC