Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussures basses de sécurité HAMAR GTX ESD S3 Extra Large Taille 46

  • ERIKS:14927827
Image 1
Membrane GORE-TEX, cuir lisse hydrophobe souple, languette fermée, sur-embout renforcé résistant à l'abrasion, bord rembourré pour plus de confort, semelle intérieure confort ERGO-SOFT ESD échangeable

Tailles : 36 - 48
Amortissement : Amortissement du talon SECURA VARIO®.
Semelle extérieure : Perbunan Dynamics ESD, gris ardoise
Structure de semelle à poids réduit avec profil de 2,6 mm, avec zone d'articulation cintrée, zone de flexion avec point de pivot, structure amortissante au niveau du talon, très bonne résistance à l'abrasion et antidérapante, résistante à la chaleur jusqu'à env. 220 °C

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Ajouter à la liste

249.05 CHF/ Pairehors TVA

269.22 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA