Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussures basses de sécurité CP 4500 ESD S2 Extra Large Taille 46

  • ERIKS:14927576
Image 1
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Microfibre ultralégère et lisse
Design sportif avec bande sur le talon
Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure
Coque renforcée, résistant à l’abrasion
Construction sans métal
Embout de protection composite sans métal
Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
Semelle première en cuir véritable
Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
Protection contre les décharges électrostatiques
VARIO REBOUND Technologie
Semelle extérieure TPU Competition ES
Ajouter à la liste

192.70 CHF/ Pairehors TVA

208.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA