Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussures basses de sécurité CP 4340 SF ESD S3 Largeur normale Taille 46

  • ERIKS:14083639
  • Fabricant:4044348637890
Image 1
EN ISO 20345:2011 S3 SRC - Ultra-light smooth microfibre with striking high frequency embossing - Comfortable fit due to seamless shoe design - Reinforced, abrasion-resistant toe guard - Metal-free design with protection against perforation - Metal-free composite toe cap - Highly flexible, metal-free puncture resistance SECURA FLEX - Functional lining made of breathable textile and microfibre - Replaceable comfort insole ERGO-SOFT ESD - Protection against electrostatic discharge - REBOUND Technology - Outsole TPU Competition ESD
Ajouter à la liste

179.65 CHF/ Pairehors TVA

194.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Pointure
46
Norme
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Largeur
NB
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Microfibre
Couleur
Anthracite
Matériau de la coque du protection
Composite
Semelle résistante à la chaleur
120°C
Antistatique
Oui