Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussures basses de sécurité CP 4340 ESD S2 Largeur normale Taille 41

  • ERIKS:14083567
  • Fabricant:4044348637289
Image 1
EN ISO 20345:2011 S2 SRC - Ultra-light smooth microfibre with striking high frequency embossing - Comfortable fit due to seamless shoe design - Reinforced, abrasion-resistant toe guard - Metal-free design - Metal-free composite toe cap - Functional lining made of breathable textile and microfibre - Leather insole - Replaceable comfort insole ERGO-SOFT ESD - Protection against electrostatic discharge - VARIO REBOUND Technology - Outsole TPU Competition ESD
Ajouter à la liste

159.10 CHF/ Pairehors TVA

171.99 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Pointure
41
Norme
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Largeur
NB
Classe de protection
S2
Matériau du dessus
Microfibre
Couleur
Anthracite
Matériau de la coque du protection
Composite
Semelle résistante à la chaleur
120°C
Antistatique
Oui