Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussures basses de sécurité CP 4310 BOA ESD S2 Largeur normale Taille 44

  • ERIKS:14916735
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Textile moderne avec gaufrage saisissant à haute fréquence
  • Confortable à porter grâce à la construction sans couture de la chaussure
  • Protection de pointe en TPU renforcée et résistante à l'abrasion
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et microfibre
  • Semelle de confort continue et remplaçable ERGO-SOFT ESD avec effet d'amortissement supplémentaire et excellente absorption de l'humidité


Application
  • Textile moderne de couleur anthracite avec un gaufrage à haute fréquence distinctif
  • Confortable à porter grâce à la construction sans couture de la chaussure
  • Système d'ajustement BOA®
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et microfibre
  • Semelle de confort échangeable ERGO-SOFT ESD

Informations techniques
  • Semelle de compétition en TPU ESD, noire
  • Semelle extérieure avec profil de 3 mm
  • Semelle extérieure avec protection accrue de la cheville, réduit les bras de levier
  • Construction de semelle allégée
  • Structure d'amorti dans la zone du talon
  • Très bonne résistance à l'abrasion et au glissement
  • Résistant à la chaleur jusqu'à environ 120 °C

Indication de commande
Grandeurs S et XXB livrables sur demande. Considérez le tableau de dimension dans l'annexe visant votre pointure et de largeur.
Ajouter à la liste

224.45 CHF/ Pairehors TVA

242.63 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA