Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussures basses de sécurité CP 4300 SF ESD S3 Largeur normale Taille 50

  • ERIKS:14083543
  • Fabricant:4044348633021
Image 1
EN ISO 20345:2011 S3 SRC - Textile moderne avec un gaufrage à haute fréquence distinctif - Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure - Coque renforcée, résistant à l’abrasion - Construction sans métal avec protection anti-perforation - De série avec système de fermeture FLEXO STEITZ et lacets conventionnels - Embout de protection composite sans métal - Protection anti-perforation sans métal, très flexible, SECURA FLEX - Doublure fonctionnelle en textile respirant - Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD - Protection contre les décharges électrostatiques - REBOUND Technologie - Semelle extérieure TPU Competition ESD
Ajouter à la liste

179.65 CHF/ Pairehors TVA

194.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA