Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussures basses de sécurité CP 4300 SF ESD S3 Extra Large Taille 45

  • ERIKS:14083529
  • Fabricant:4044348628942
Image 1
EN ISO 20345:2011 S3 SRC - Textile moderne avec un gaufrage à haute fréquence distinctif - Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure - Coque renforcée, résistant à l’abrasion - Construction sans métal avec protection anti-perforation - De série avec système de fermeture FLEXO STEITZ et lacets conventionnels - Embout de protection composite sans métal - Protection anti-perforation sans métal, très flexible, SECURA FLEX - Doublure fonctionnelle en textile respirant - Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD - Protection contre les décharges électrostatiques - REBOUND Technologie - Semelle extérieure TPU Competition ESD
Ajouter à la liste

179.65 CHF/ Pairehors TVA

194.20 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Pointure
45
Norme
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Largeur
XB
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Fonction Matériau supérieur avec des inserts textiles
Couleur
Bleu marine
Matériau de la coque du protection
Composite
Semelle résistante à la chaleur
120°C
Antistatique
Oui