Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussures basses de sécurité CP 4300 ESD S2 Extra Large Taille 48

  • ERIKS:14083487
  • Fabricant:4044348631362
Image 1
EN ISO 20345:2011 S2 SRC - Textile moderne avec un gaufrage à haute fréquence distinctif - Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure - Coque renforcée, résistant à l’abrasion - Construction sans métal - De série avec système de fermeture FLEXO STEITZ et lacets conventionnels - Embout de protection composite sans métal - Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre - Semelle première en cuir véritable - Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD - Protection contre les décharges électrostatiques - VARIO REBOUND Technologie - Semelle extérieure TPU Competition ESD
Ajouter à la liste

159.10 CHF/ Pairehors TVA

171.99 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA