Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussures basses de sécurité CK 7520 PERBUNAN SF ESD S3 Extra Large Taille 51

  • ERIKS:14449646
  • Fabricant:4044348659168
Image 1
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO - Cuir lisse souple et facile d’entretien - Patte fermée - Bout renforcé et résistant à l’abrasion - Grande visibilité des réflecteurs de sécurité - Construction sans métal - Embout de protection composite sans métal - Protection anti-perforation sans métal, très flexible, SECURA FLEX - Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre - Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD - Protection contre les décharges électrostatiques - Amortissement universel - Semelle extérieure Perbunan CK ESD
Ajouter à la liste

183.80 CHF/ Pairehors TVA

198.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA