Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussure professionnelle Marco 43 XB O2

  • ERIKS:14915535
Image 1
L'équipement de la série COMPETITION pose de nouveaux jalons : des matériaux supérieurs high-tech innovants combinés à une semelle extérieure antidérapante de style sneaker au design nouveau. Le confort de port atteint un tout nouveau niveau, le système vital dorsal unique, la méthode d'ajustement Steitz et la technologie exclusive de climatisation du pied vous y aident.

Caractéristiques du produit :
- Microfibre ultralégère et lisse avec un gaufrage marqué à haute fréquence
- Agréable à porter grâce à la construction de la chaussure sans coutures
- Protection de la pointe renforcée et résistante à l'abrasion en TPU
- Construction sans métal
- Doublure fonctionnelle en textile respirant et microfibre
- Semelle intérieure confort ERGO-SOFT ESD interchangeable sur toute la
longueur, avec effet amortissant supplémentaire et excellente absorption
de l'humidité
- Norm: EN ISO 20347:2012 O2 SRC ESD

Indication de commande
Largeurs S et XXB disponibles sur demande. Consultez le tableau des tailles pour déterminer votre pointure et votre largeur.
Ajouter à la liste

184.70 CHF/ Pairehors TVA

199.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA