Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussure pour professionnels pour femmes NELE ESD O2 Largeur normale Taille 40

  • ERIKS:14626770
  • Fabricant:4044348668542
Image 1
EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC - Micro-fibre lisse ultra-légère avec un gaufrage à haute fréquence distinctif - Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure - Coque renforcée, résistant à l’abrasion - Insert de talon en TPU pour une meilleure stabilisation - Patte anti-poussière - Construction sans métal - Sans embout de protection - Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre - Semelle première en cuir véritable - Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD - Protection contre les décharges électrostatiques - VARIO Multiflex® Technologie - Semelle extérieure TPU Woman Sport ESD
Ajouter à la liste

173.20 CHF/ Pairehors TVA

187.23 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA