Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussure de sécurité mi-haute pour femmes NORA ESD S2 Largeur normale Taille 37

  • ERIKS:14083992
  • Fabricant:4044348631621
Image 1
EN ISO 20345:2011 S2 SRC - Ultra-light smooth microfibre with striking high frequency embossing - Comfortable fit due to seamless shoe design - Reinforced, abrasion-resistant toe guard - TPU heel trim for stabilization - Dust flap - Aluminium toe cap - Functional lining made of breathable textile and microfibre - Leather insole - Replaceable comfort insole ERGO-SOFT ESD - Protection against electrostatic discharge - VARIO Multiflex® Technology - Outsole TPU Woman Sport ESD
Ajouter à la liste

165.25 CHF/ Pairehors TVA

178.64 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Pointure
37
Norme
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Largeur
NB
Classe de protection
S2
Matériau du dessus
Microfibre
Couleur
Noir
Matériau de la coque du protection
Aluminium
Semelle résistante à la chaleur
120°C
Antistatique
Oui