Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussure de sécurité mi-haute pour femmes GINGER ESD S2 Largeur normale Taille 36

  • ERIKS:14016373
  • Fabricant:4044348586662
Image 1
EN ISO 20345:2011 S2 SRC - Breathable, functional textile with hexagon-optics - Aluminium toe cap - Functional lining made of breathable textile and microfibre - Leather insole - Replaceable comfort insole ERGO-SOFT ESD - Protection against electrostatic discharge - VARIO Multiflex® Technology - Outsole TPU Woman Sport ESD
Ajouter à la liste

182.10 CHF/ Pairehors TVA

196.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Pointure
36
Largeur
NB
Classe de protection
S2
Matériau du dessus
Tige fonctionnelle
Couleur
Noir
Matériau de la coque du protection
Aluminium
Semelle résistante à la chaleur
120°C
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC