Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussure de sécurité haute VX PRO 7750 ESD S2 Extra Large Taille 41

  • ERIKS:14135833
  • Fabricant:4044348524916
Image 1
EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI - Cuir lisse souple et facile d’entretien - Patte fermée - Grande visibilité des réflecteurs de sécurité - Bout renforcé et résistant à l’abrasion - Bord rembourré pour un plus grand confort - Embout de protection en aluminium - Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre - Semelle première en cuir véritable - Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD - Protection contre les décharges électrostatiques - VARIO Multiflex® Technologie - Semelle extérieure TPU Active ESD
Ajouter à la liste

187.25 CHF/ Pairehors TVA

202.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA