Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussure de sécurité basse VX 7550 PERBUNAN S3 pointure 47 NB

  • ERIKS:14905425
Image 1
Chaussure basse en cuir lisse, languette fermée, protection de la pointe renforcée, applications souche, embout aluminium, doublure fonctionnelle respirante en textil et microfibre, semelle intérieur cuir véritable.
  • Semelle intérieure confortable ERGO-SOFT ESD
Ajouter à la liste

192.60 CHF/ Pairehors TVA

208.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Série
VX 7550 Perbunan
Pointure
47
Norme
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Largeur
NB
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir lisse
Couleur
Anthracite
Matériau de la coque du protection
Aluminium
Semelle résistante à la chaleur
220°C
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC