192.60 CHF/ Pairehors TVA
208.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STEITZ SECURA |
Série | VX 7550 Perbunan |
Pointure | 46 |
Norme | EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO |
Largeur | NB |
Classe de protection | S3 |
Matériau du dessus | Cuir lisse |
Couleur | Anthracite |
Matériau de la coque du protection | Aluminium |
Semelle résistante à la chaleur | 220°C |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | SRC |