Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussure de sécurité basse VD PRO 3570 ESD S2 Pointure 47 S

  • ERIKS:14134613
  • Fabricant:4044348568507
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Microfibre ultralégère et lisse
  • Doublure fonctionnelle respirante
  • Semelle intérieure en cuir véritable
  • Semelle intérieure confort continue et interchangeable ERGO-SOFT ESD avec un effet d'amortissement supplémentaire et une excellente absorption de l'humidité
Ajouter à la liste

183.60 CHF/ Pairehors TVA

198.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Pointure
47
Norme
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Largeur
SB
Classe de protection
S2
Matériau du dessus
Microfibre
Couleur
Blanc
Matériau de la coque du protection
Aluminium
Semelle résistante à la chaleur
120°C
Antistatique
Oui