Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussure de sécurité basse VD PRO 3500 GTX S2 pointure 37 XB

  • ERIKS:14134295
  • Fabricant:4044348571613
Image 1
Specials
  • GORE-TEX Extended Comfort Footwear
  • Rabattement de la poussière
  • Applications supérieures au look carbone
  • Coque du protection en aluminium
  • Doublure fonctionnelle respirante
  • Semelle intérieure en cuir véritable
  • Semelle de confort continue et interchangeable ERGO-SOFT ESD avec un effet amortissant supplémentaire et une excellente absorption de l'humidité.
Ajouter à la liste

224.60 CHF/ Pairehors TVA

242.79 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Norme
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Largeur
XB
Classe de protection
S2
Matériau du dessus
Microfibre
Couleur
Noir
Semelle de marche
TPU Athletics ESD, bleu
Matériau de la coque du protection
Aluminium
Semelle résistante à la chaleur
120°C
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC