STEITZ SECURA Chaussure de sécurité basse VD PRO 1510 ESD S2, pointure 47NB
ERIKS:14916339
Sécurité pratique : Un travail quotidien typique dans la production ou l'assemblage, où il y a beaucoup de station debout ou de marche, pose des exigences particulières. Les modèles VARIO Dynamics®Pro mettent l'accent sur la légèreté, le confort et la sécurité avec un look sportif. Les matériaux en microfibre hautement respirants et la semelle intérieure en cuir véritable garantissent le meilleur confort climatique. La semelle athlétique avec la technologie VARIO Multiflex® assure un faible poids de la chaussure. Performances maximales garanties dans le travail quotidien.
Microfibre ultra légère
Confortable à porter grâce à la construction sans couture de la chaussure
Onglet fermé
Doublure fonctionnelle en textile respirant et microfibre
Semelle de confort échangeable ERGO-SOFT ESD
Semelle
TPU Athletic ESD, gris
Semelle extérieure avec profil de 3,5 mm
Avec une protection accrue de la cheville
Bras de levier réduits
protection de la pointe
Soutient le mouvement naturel
Léger et souple
Très bonne résistance à l'abrasion et au glissement