Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussure de sécurité basse VD PRO 1510 ESD S2, pointure 42XB

  • ERIKS:14916348
Image 1
Sécurité pratique : Un travail quotidien typique dans la production ou l'assemblage, où il y a beaucoup de station debout ou de marche, pose des exigences particulières. Les modèles VARIO Dynamics®Pro mettent l'accent sur la légèreté, le confort et la sécurité avec un look sportif. Les matériaux en microfibre hautement respirants et la semelle intérieure en cuir véritable garantissent le meilleur confort climatique. La semelle athlétique avec la technologie VARIO Multiflex® assure un faible poids de la chaussure. Performances maximales garanties dans le travail quotidien.
  • Microfibre ultra légère
  • Confortable à porter grâce à la construction sans couture de la chaussure
  • Onglet fermé
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et microfibre
  • Semelle de confort échangeable ERGO-SOFT ESD

Semelle
  • TPU Athletic ESD, gris
  • Semelle extérieure avec profil de 3,5 mm
  • Avec une protection accrue de la cheville
  • Bras de levier réduits
  • protection de la pointe
  • Soutient le mouvement naturel
  • Léger et souple
  • Très bonne résistance à l'abrasion et au glissement
  • Résistant à la chaleur jusqu'à environ 120 ° C
Ajouter à la liste

179.65 CHF/ Pairehors TVA

194.20 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA