Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussure de sécurité basse OFFICER 40 S2, pointure 47XB

  • ERIKS:14506186
  • Fabricant:4044348677360
Image 1
Image 1
Video 2
Est-ce que vous faites aussi beaucoup d'allers-retours ? Du bureau à la production, de la réunion à l'entrepôt et vice-versa ou en uniforme de sortie ?
C'est pour cela que la ligne Business de STEITZ SECURA existe. Des chaussures de sécurité confortables au chic discret et intemporel, fabriquées en cuir de vachette ou en nubuck de haute qualité, élégant et durable.
  • Dessus cuir lisse souple et facile à entretenir
  • Perforations en forme de lyre
  • Doublure souple et douce en cuir véritable
  • Semelle extérieure TPU Office ESD, anthracite, avec profil de 2.7mm
  • Très bonne résistance à l'abrasion
  • Norme: EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ajouter à la liste

186.75 CHF/ Pairehors TVA

201.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA