Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussure de sécurité basse CP 4100 BOA ESD S1 pointure 39 NB

  • ERIKS:14083237
  • Fabricant:4044348641842
Image 1
L'équipement de la série COMPETITION établit de nouvelles normes : un embout asymétrique extra plat et extrêmement robuste en matériaux composites pour une nouvelle liberté pour vos orteils. Des matériaux supérieurs innovants de haute technologie combinés à la nouvelle semelle antidérapante de style sneaker. Le confort de port à un tout autre niveau, le système unique de vitalité du dos, la méthode d'ajustement Steitz et la technologie exclusive de climat du pied vous soutiennent.

Caractéristiques de produit
  • Microfibre ultralégère et inserts de grande surface en tissu maillé avec une haute qualité de ventilation
  • SYSTÈME BOA® FIT
  • Protection de l'embout renforcée et résistante à l'abrasion en TPU
  • Une doublure fonctionnelle en textile respirant et en microfibre
  • Semelle intérieure confort ERGO-SOFT ESD, interchangeable sur toute la longueur, avec un effet d'amortissement supplémentaire et une excellente absorption de l'humidité
Ajouter à la liste

222.75 CHF/ Pairehors TVA

240.79 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Pointure
39
Norme
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Largeur
NB
Classe de protection
S1
Matériau du dessus
Combinaison de microfibre et matière respirante ultra légère
Couleur
Noir / Rouge
Matériau de la coque du protection
Composite
Semelle résistante à la chaleur
120°C
Antistatique
Oui