174.00 CHF/ Pairehors TVA
188.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STEITZ SECURA |
Série | VD PRO 3500 SF SRC |
Pointure | 38 |
Modèle | Chaussure basse |
Norme | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Largeur | XB |
Classe de protection | S3 |
Matériau du dessus | Microfibre |
Couleur | Noir |
Semelle de marche | TPU Athletics ESD, noir |
Matériau de la coque du protection | Aluminium |
Semelle résistante à la chaleur | 120°C |
Résistante aux glissement | SRC |