Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussure basse de sécurité VD PRO 1500 BOA SF S3 pointure 36 NB

  • ERIKS:14133269
  • Fabricant:4044348608135
Image 1
VARIO DYNAMICS®
Chaussure de sécurité bass en Microfibre ultralégère, consturction de chaussure sans coutur. Système de verrouillage rapide -BOA, languette anti-poussière, applications sur les arbres, embout en aluminium, doublure fonctionnelle respirante, semelle intérieure en cuir véritable.
  • ERGO-SOFT ESD, semelle intérieure de confort remplaçable en continu
  • Très bonne résistance à l'abrasion et au glissement
Ajouter à la liste

205.50 CHF/ Pairehors TVA

222.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Série
VD PRO 1500 BOA SF
Pointure
36
Modèle
Chaussure basse
Largeur
NB
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Microfibre
Couleur
Bleu / Noir
Semelle de marche
TPU Athletics ESD, blau
Matériau de la coque du protection
Aluminium
Semelle résistante à la chaleur
120°C