Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussure basse de sécurité VD 3500 SST taille 46NB S2

  • ERIKS:14905646
Image 1
Les modèles VARIO Dynamics® en cuir nubuck et textiles respirants se caractérisent par le rembourrage multi-zones VARIO Vitality® et le système de largeur intégrale. Le STEITZ FLEX-ZONE® permet à la chaussure de suivre le mouvement de roulement naturel du pied.
  • Microfibre ultra-légère et lisse
  • Construction de chaussures sans couture
  • Languette fermée
  • Embout en aluminium
  • Doublure fonctionnelle respirante
  • Semelle intérieure en cuir véritable
  • Semelle intérieure confortable ERGO-SOFT ESD
Ajouter à la liste

180.55 CHF/ Pairehors TVA

195.17 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Série
VD 3500 SST
Pointure
46
Modèle
Chaussure basse
Norme
EN 20345
Largeur
NB
Classe de protection
S2
Matériau du dessus
Combinaison de cuir nubuck et des applictions
Couleur
Noir
Matériau de la coque du protection
Aluminium
Antistatique
Oui