Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussure basse de sécurité VD 1100 SST S1 taille 46 NB

  • ERIKS:14131259
  • Fabricant:4044348593486
Image 1
Les modèles VARIO Dynamics® en cuir nubuck et textiles respirants se caractérisent par le rembourrage multi-zones VARIO Vitality® et le système de largeur intégrale. Le STEITZ FLEX-ZONE® permet à la chaussure de suivre le mouvement de roulement naturel du pied.
  • Microfibre ultra-légère et lisse
  • Protection renforcée de la pointe
  • Embout en aluminium
  • Doublure fonctionnelle respirante en textile et microfibres
  • Semelle intérieure confortable ERGO-SOFT ESD
Ajouter à la liste

194.95 CHF/ Pairehors TVA

210.74 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Série
VD 1100 SST
Pointure
46
Modèle
Chaussure basse
Norme
EN 20345
Largeur
NB
Classe de protection
S1
Matériau du dessus
Combinaison de cuir nubuck et des applictions
Couleur
Noir
Matériau de la coque du protection
Aluminium
Antistatique
Oui