Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussure basse de sécurité CP 4300 ESD S2 pointure 44 NB

  • ERIKS:14909702
Image 1
L'équipement de la série COMPETITION établit de nouvelles normes : un embout asymétrique extra plat et extrêmement robuste en matériaux composites pour une nouvelle liberté pour vos orteils. Des matériaux supérieurs innovants de haute technologie combinés à la nouvelle semelle antidérapante de style sneaker. Le confort de port à un tout autre niveau, le système unique de vitalité du dos, la méthode d'ajustement Steitz et la technologie exclusive de climat du pied vous soutiennent.

Caractéristiques de produit
  • Textile moderne avec un gaufrage à haute fréquence caractéristique
  • Confort de port agréable grâce à la construction des chaussures sans coutures
  • Protection de l'embout renforcée et résistante à l'abrasion en TPU
  • Construction sans métal
  • Standard avec système de fermeture STEITZ FLEXO et lacets conventionnels
  • Une doublure fonctionnelle en textile respirant et en microfibre
  • Semelle intérieure ERGO-SOFT ESD avec effet d'amortissement supplémentaire et excellente absorption de l'humidité
Ajouter à la liste

159.10 CHF/ Pairehors TVA

171.99 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Pointure
44
Norme
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Largeur
NB
Classe de protection
S2
Matériau du dessus
Fonction Matériau supérieur avec des inserts textiles
Couleur
Bleu marine
Matériau de la coque du protection
Composite
Semelle résistante à la chaleur
120°C
Antistatique
Oui