Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussure basse de sécurité ANNA S2 pointure 37 XB

  • ERIKS:14953980
Image 1
La nouvelle génération de la série sur le sport féminin complète parfaitement votre tenue. Une coupe spécialement adaptée à l'anatomie du pied féminin, des matières supérieures respirantes et la nouvelle semelle extérieure WOMAN SPORT assurent un confort agréable et un confort optimal. Système vital du dos, méthode d'ajustement et technologie du climat du pied inclus. La sécurité est également une priorité absolue avec ces modèles. Nous avons apporté un grand soin à la sélection des matériaux de haute technologie.

Caractéristiques de produit
  • Mélange de textiles fonctionnels en microfibres ultralégères pour un confort optimal
  • SYSTÈME BOA® FIT
  • Une doublure fonctionnelle en textile respirant et en microfibre
  • Des garnitures à l'aspect carbone
  • Semelle intérieure confort ERGO-SOFT ESD, interchangeable sur toute la longueur, avec un effet d'amortissement supplémentaire et une excellente absorption de l'humidité
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Pointure
37
Norme
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Largeur
XB
Classe de protection
S2
Matériau du dessus
Combinaison de microfibre et matière respirante ultra légère
Couleur
Noir
Matériau de la coque du protection
Aluminium
Semelle résistante à la chaleur
120°C
Antistatique
Oui