Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chassures de sécurité basse CP 4370 ESD 47NB S2

  • ERIKS:14927269
Image 1
Equipement:
Microfibre ultralégère et lisse avec gaufrage marquant à haute fréquence
Agréable à porter grâce à la construction de la chaussure sans coutures
Protection de la pointe renforcée et résistante à l'abrasion
Construction sans métal
Doublure fonctionnelle en textile respirant et microfibre
Semelle orthopédique confort remplaçable sur toute la longueur
ERGO-SOFT ESD avec effet amortissant supplémentaire et
excellente absorption de l'humidité".

Semelle extérieure:
TPU Competition ESD, gris clair
+ Semelle extérieure avec profil de 3 mm
+ Semelle extérieure avec protection renforcée contre les torsions, réduit les bras de levier
+ Structure de semelle à poids réduit
+ Structure amortissante au niveau du talon
+ Très bonne résistance à l'usure et antidérapante
+ Résistance à la chaleur jusqu'à environ 120 °C

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Indication de commande
Largeur XXB disponible sur demande. Veuillez consulter le tableau des tailles pour déterminer votre pointure et votre largeur.
Ajouter à la liste

182.85 CHF/ Pairehors TVA

197.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA