

182.20 CHF/ Pairehors TVA
196.96 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STEITZ SECURA |
Série | VD PRO 1800 ESD |
Pointure | 41 |
Pointure (UK) | 7 |
Modèle | Chaussure haute |
Norme | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
Largeur | XB |
Classe de protection | S2 |
Matériau du dessus | Microfibre |
Couleur | Bleu / Noir |
Semelle de marche | TPU Athletics ESD, blau |
Semelle intermédiaire | Non |
Matériau de la coque du protection | Aluminium |
Semelle résistante à la chaleur | 120°C |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | SRC |