

194.25 CHF/ Pairehors TVA
209.98 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STEITZ SECURA |
Série | VD 3800 SST |
Pointure | 37 |
Modèle | Chaussure haute |
Norme | EN 20345 |
Largeur | NB |
Classe de protection | S2 |
Matériau du dessus | Combinaison de cuir nubuck et des applictions |
Couleur | Noir |
Matériau de la coque du protection | Aluminium |
Antistatique | Oui |