

234.25 CHF/ Pairehors TVA
253.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STEITZ SECURA |
Série | VD 3800 BOA SST SF SRC |
Pointure | 36 |
Norme | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Largeur | NB |
Classe de protection | S3 |
Matériau du dessus | Microfibre |
Couleur | Noir |
Matériau de la coque du protection | Aluminium |
Semelle résistante à la chaleur | 220°C |
Résistante aux glissement | SRC |