Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Bottes de sécurité VD PRO 1800 SF 36 NB S3

  • ERIKS:14927677
Image 1
Microfibre ultralégère, agréable à porter grâce à la construction de la chaussure sans couture, languette fermée, bord rembourré pour plus de confort, avec protection anti-perforation en textile, doublure fonctionnelle en textile respirant et microfibre, semelle intérieure confort ERGO-SOFT ESD échangeable

Tailles : 36 - 50
Amortissement : VARIO MULTIFLEX
Semelle extérieure : TPU Athletic ESD, bleu clair
Semelle d'usure avec protection anti-flexion accrue avec profil de 3,5 mm, réduit les bras de levier, soutient le déroulement naturel des mouvements, légère et flexible, très bonne résistance à l'usure et excellent effet antidérapant, résistante à la chaleur jusqu'à env. 120 °C

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Ajouter à la liste

177.85 CHF/ Pairehors TVA

192.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA