Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Bottes de sécurité Skaland GTX 44 NB S7

  • ERIKS:14928665
Image 1
Tailles : 36 - 50
Largeurs :  NB, XB, S, XXB
Amortissement : SECURA VARIO® Amortissement au talon
Semelle extérieure : Florian, anthracite
Semelle extérieure en Perbunan avec profil de 6,5 mm, profil négatif développé en 3D pour une adhérence optimale sur les sols meubles et lisses, très antidérapante grâce à la technologie 2 Compound, résistance élevée aux coupures et aux sollicitations mécaniques, bon guidage angulaire optimisé au niveau de l'articulation et donc meilleure adhérence sur les échelles, très bonne résistance aux acides et aux bases, résistante aux variations de température de - 40 à env. 250 °C
Membrane GORE-TEX, Cuir lisse souple et hydrophobe, Languette fermée, Surchaussure en TPU renforcée et résistante à l'abrasion, Bord rembourré, Aide fonctionnelle à l'enfilage, Isolation thermique chaude pour un climat sec du pied, Semelle intérieure confort ERGO-SOFT remplaçable sur toute la longueur
Ajouter à la liste

278.10 CHF/ Pairehors TVA

300.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA