Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Bottes de sécurité CP 4800 SF 37 NB S3

  • ERIKS:14927706
Image 1
Textile bleu foncé moderne avec gaufrage haute fréquence marquant, confort de port agréable grâce à la construction de la chaussure sans couture, protection de la pointe, avec protection anti-perforation textile, construction non métallique, bordure rembourrée pour plus de confort, doublure fonctionnelle en textile respirant et microfibre, semelle intérieure confort échangeable ERGO-SOFT ESD

Tailles : 36 - 50
Amortissement : VARIO REBOUND
Semelle extérieure : TPU Competition ESD, noir
Semelle d'usure avec protection renforcée contre les torsions avec profil de 3,0 mm, réduit les bras de levier, structure de semelle de poids réduit, structure amortissante au niveau du talon, très bonne résistance à l'usure et antidérapante, résistante à la chaleur jusqu'à env. 120 °C

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Ajouter à la liste

186.60 CHF/ Pairehors TVA

201.71 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA