STEITZ SECURA Bottes de sécurité basses Oslo III GTX S3 44XB
ERIKS:14915717
Imperméables et respirantes : les modèles GORE-TEX de STEITZ SECURA sont ce qu'il y a de mieux, aussi bien à l'extérieur sous la pluie et la chaleur qu'à l'intérieur en passant de l'intérieur à l'extérieur. La membrane GORE-TEX assure un confort climatique exceptionnel. L'humidité et la chaleur excédentaires sont rapidement évacuées vers l'extérieur. Le cuir Waterproof perméable à la vapeur d'eau contribue à un climat optimal à l'intérieur de la chaussure.
cuir lisse hydrophobe et souple sur le dessus
avec membrane GORE-TEX
languette fermée
protection de la pointe renforcée et résistante à l'abrasion
bord rembourré pour plus de confort
semelle extérieure avec profil de 4.5mm
bonne résistance aux acides et aux bases
grande résistance à l'usure
Norme: EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO M
Indication de commande Largeur S et XXB disponibles sur demande. Veuillez consulter le tableau des tailles pour déterminer votre pointure et votre largeur.