Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Bottes de sécurité basses Oslo III GTX S3 43XB

  • ERIKS:14915716
Image 1
Imperméables et respirantes : les modèles GORE-TEX de STEITZ SECURA sont ce qu'il y a de mieux, aussi bien à l'extérieur sous la pluie et la chaleur qu'à l'intérieur en passant de l'intérieur à l'extérieur. La membrane GORE-TEX assure un confort climatique exceptionnel. L'humidité et la chaleur excédentaires sont rapidement évacuées vers l'extérieur. Le cuir Waterproof perméable à la vapeur d'eau contribue à un climat optimal à l'intérieur de la chaussure.
  • cuir lisse hydrophobe et souple sur le dessus
  • avec membrane GORE-TEX
  • languette fermée
  • protection de la pointe renforcée et résistante à l'abrasion
  • bord rembourré pour plus de confort
  • semelle extérieure avec profil de 4.5mm
  • bonne résistance aux acides et aux bases
  • grande résistance à l'usure
  • Norme: EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO M

Indication de commande
Largeur S et XXB disponibles sur demande. Veuillez consulter le tableau des tailles pour déterminer votre pointure et votre largeur.
Ajouter à la liste

258.25 CHF/ Pairehors TVA

279.17 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA