Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Bottes de sécurité basse VD 3870 SST ESD S2, pointure 39NB

  • ERIKS:14132121
  • Fabricant:4044348601976
Image 1
EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO
Microfibre ultralégère et lisse
Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure
Patte fermée
Bord rembourré pour un plus grand confort
Embout de protection en aluminium
Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
Semelle première en cuir véritable
Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
Protection contre les décharges électrostatiques
VARIO Multiflex® Technologie
Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD
Ajouter à la liste

200.00 CHF/ Pairehors TVA

216.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA