Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Bottes Chelsea de sécurité Officer 70 S1, taille 50NB

  • ERIKS:14506305
  • Fabricant:4044348678701
Image 1
Image 1
Video 2
Est-ce que vous faites aussi beaucoup d'allers-retours ? Du bureau à la production, de la réunion à l'entrepôt et vice-versa ou en uniforme de sortie ?
C'est pour cela que la ligne Business de STEITZ SECURA existe. Des chaussures de sécurité confortables au chic discret et intemporel, fabriquées en cuir de vachette ou en nubuck de haute qualité, élégant et durable.

  • Dessus cuir lisse souple et facile à entretenir
  • Enfilage souple grâce aux bandes élastiques des deux côtés
  • Doublure souple et douce en cuir véritable
  • Semelle extérieure TPU Office ESD, anthracite, avec profil de 2.7mm
  • Très bonne résistance à l'abrasion
  • Norme: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Indication de commande
Largeur S et XXB disponibles sur demande. Veuillez consulter le tableau des tailles pour déterminer votre pointure et votre largeur.
Ajouter à la liste

197.80 CHF/ Pairehors TVA

213.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA