STEITZ SECURA Bottes Chelsea de sécurité Officer 70 S1, taille 46NB
ERIKS:14506302
Fabricant:4044348678671
Est-ce que vous faites aussi beaucoup d'allers-retours ? Du bureau à la production, de la réunion à l'entrepôt et vice-versa ou en uniforme de sortie ? C'est pour cela que la ligne Business de STEITZ SECURA existe. Des chaussures de sécurité confortables au chic discret et intemporel, fabriquées en cuir de vachette ou en nubuck de haute qualité, élégant et durable.
Dessus cuir lisse souple et facile à entretenir
Enfilage souple grâce aux bandes élastiques des deux côtés
Doublure souple et douce en cuir véritable
Semelle extérieure TPU Office ESD, anthracite, avec profil de 2.7mm
Très bonne résistance à l'abrasion
Norme: EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Indication de commande Largeur S et XXB disponibles sur demande. Veuillez consulter le tableau des tailles pour déterminer votre pointure et votre largeur.