

251.85 CHF/ Pairehors TVA
272.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STEITZ SECURA |
Série | Stavanger V GTX S3 |
Pointure | 41 |
Modèle | Chaussure haute |
Norme | EN ISO 20345:2011 S3 |
Largeur | NB |
Classe de protection | S3 |
Matériau du dessus | Cuir |
Semelle intermédiaire | Oui |
Matériau semelle intermédiaire | Acier |
Matériau de la coque du protection | Acier |
Semelle résistante à la chaleur | 220°C |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | Oui |