Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Botte de sécurité Stavanger V GTX S3 38XB

  • ERIKS:15094148
  • Fabricant:4044348692059
Image 1
Bottes GORE-TEX® en cuir lisse souple hydrophobe. Languette fermée, protection renforcée de la pointe et crochets de laçage. Bordure rembourrée, embout de protection en acier, semelle intermédiaire en acier anti-perforation et première de propreté en cuir véritable.
Ajouter à la liste

251.85 CHF/ Pairehors TVA

272.25 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Série
Stavanger V GTX S3
Pointure
38
Modèle
Chaussure haute
Norme
EN ISO 20345:2011 S3
Largeur
NB
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Acier
Matériau de la coque du protection
Acier
Semelle résistante à la chaleur
220°C
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
Oui