236.85 CHF/ Pairehors TVA
256.03 CHFTVA incluse
1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STEITZ SECURA |
Série | STAVANGER Bau GORE II |
Pointure | 39 |
Pointure (UK) | 6 |
Norme | EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO |
Largeur | NB |
Classe de protection | S3 |
Matériau du dessus | Cuir lisse |
Couleur | Noir |
Semelle de marche | Perbunan® Alpine, anthracite |
Matériau de la coque du protection | Acier |
Modèle hauteur genou | Non |
6.60 CHF/ Pairehors TVA
7.13 CHFTVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 10.11.202620.70 CHF/ Unitéhors TVA
22.38 CHFTVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026