Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Botte de sécurité Stavanger Bau Gore II S3 pointure 38 NB

  • ERIKS:13921616
  • Fabricant:4044348293638
Image 1
GORE-TEX Performance Comfort Footwear en cuir souple Waterproof. Languette fermée, embout de protection renforcé, bordure rembourrée, coque de protection des orteils en acier, semelle intermédiaire acier anti-enfoncement, Semelle intérieure en cuir.
  • Doublure à fonction respirante Ergo-Cool
  • Fortement antidérapant sur les sols lisses, humides et huileux
  • Résistance élevée à la coupe et résistance mécanique
  • Bonne résistance aux acides et aux lessives
Ajouter à la liste

236.85 CHF/ Pairehors TVA

256.03 CHFTVA incluse

2 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Série
STAVANGER Bau GORE II
Pointure
38
Pointure (UK)
5
Norme
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Largeur
NB
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir lisse
Couleur
Noir
Semelle de marche
Perbunan® Alpine, anthracite
Matériau de la coque du protection
Acier
Modèle hauteur genou
Non
Pièces détachées et accessoires

20.70 CHF/ Unitéhors TVA

22.38 CHFTVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Product Image

STEITZ SECURA Lacets noir pour les bottes longueur 160cm

  • Eriks:13913001
  • Manufacturer:KEIN EAN VORHANDEN

6.60 CHF/ Pairehors TVA

7.13 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026