Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Botte de sécurité basse VD PRO 3800 BOA SF SRC S3 pointure 47 XB

  • ERIKS:14134714
  • Fabricant:4044348597675
Image 1
VARIO DYNAMICS®
Chaussure de sécurité haute enMicrofibre ultra-légère et lisse, construction sans couture de la chaussure.Système de fermeture rapide BOA, languette anti-poussière, applications de la tige en aspect carbone, embout en aluminium, doublure fonctionnelle respirante, protection de pénétration sans métal, très flexible SECURA FLEX.
  • ERGO-SOFT ESD, semelle intérieure de confort remplaçable en continu
  • Très bonne résistance à l'abrasion et au glissement
Ajouter à la liste

231.05 CHF/ Pairehors TVA

249.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Série
VD PRO 3800 BOA SF SRC
Pointure
47
Modèle
Chaussure haute
Norme
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Largeur
XB
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Microfibre
Couleur
Noir
Semelle de marche
TPU Athletics ESD, noir
Matériau de la coque du protection
Aluminium
Semelle résistante à la chaleur
120°C
Résistante aux glissement
SRC