Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Botte de sécurité Alpine 683 44 XB S3

  • ERIKS:14928742
Image 1
Tailles : 38 - 48/49
Largeurs :  S, NB, XB, XXB
Amortissement : SECURA VARIO® Amortissement au talon
Semelle extérieure : Perbunan Alpine, anthracite
Semelle extérieure robuste à gros crampons avec une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures et un profil de 6,5 mm, large surface d'appui, bonne résistance aux acides et aux bases, résistante à la chaleur jusqu'à env. 220 °C
Cuir supérieur souple et facile à entretenir, deux boucles à arracher réglables, fil NOMEX® résistant au feu, languette fermée, rembourrage de la cheville, doublure souple et douce en cuir véritable, semelle intérieure confort ERGO-SOFT échangeable
Ajouter à la liste

211.60 CHF/ Pairehors TVA

228.74 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA