

56.74 CHF/ Unitéhors TVA
61.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | GAIV-R |
Désignation | GAI25SR3/4 -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 25S - M36x2.0 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 3/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN400 |